Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kreuzschalter LS UP IP20 1f 10AX 507EU


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     262-E063C82
Hersteller:
     Jung
Herst.-Nr.:
     507EU
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kreuzschalter
Schalter UP-Einsätze
UP-Einsätze Schalter
Unterputzschalter
Kreuzschalter LS UP IP20 1f 10AX 507EU
Weitere Informationen:
Anschlussart:
Steckklemme
Anzahl der Betätigungswippen:
1
Bedienungsart:
Wippe/Taste
Befestigungsart:
Schraubbefestigung
Beleuchtungsart:
LED austauschbar
Beleuchtungsfunktion:
Orientierung
Einbautiefe:
25 mm
Farbe des Schaltelements:
weiß
Geeignet für Schutzart (IP):
IP20
Gerätebreite:
71 mm
Gerätehöhe:
71 mm
Halogenfrei:
ja
Min. Tiefe der Gerätedose:
33 mm
Montageart:
Unterputz
Nennspannung:
250 V V
Schaltstrom für Leuchtstofflampen:
10 AX AX
Schaltungsart:
Kreuzschalter
Schlagfestigkeit:
IK00
Zusammenstellung:
Basiselement
Weitere Suchbegriffe: Wippenschalter, Wippschalter, unterputzschalter ip 20, schalter up-einsätze, jung wippenschalter, Ausschalter, Ausschalter 2-polig, Ausschalter mit Meldeleuchte, Ausschalter mit Signallampe, Doppelwechselschalter, Drehschalter, Drehstromschalter, Dreipoliger Schalter, EIN/AUS-Schalter, Einbau-Ausschalter, Einbauschalter, Einbauschalter für Verteilungen, Einschalter, Gruppenschalter, Hauptschalter, Heizungsnotschalter, Heizungsschalter, Installationsschalter, Jalousieschalter für Verteilungen, Kontroll-Drehschalter, Kontroll-Heizung Notschalter, Kontrollschalter, Kontrollwechselschalter, Kontroll-Wippschalter, Kreuzschaltereinsatz, Kreuzschaltergeräteeinsatz, Modularer Einbauschalter, Schalter, Schaltereinsatz, Schlüsselschalter, Serienschalter, Serienschalter-Einsatz, Universalschalter, Wechsel-/Wechselschalter, Wechselschalter, Wippschalter-Einsatz, Zugschalter, Zweipoliger Schalter
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 11,24*
€ 13,70*
42 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 10,62*
€ 15,40*
21 Tage
unbekannt
1
€ 5,50*
ab € 11,20*
€ 16,21*
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 11,48*
€ 16,47*
Lager 262
1
€ 5,95*
ab € 11,44*
€ 16,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,53*
€ 19,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,89*
€ 17,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,99*
€ 16,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,46*
€ 16,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,44*
€ 13,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.