Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wippschalter Kreuz 507EU


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-6550003
Hersteller:
     Albrecht Jung
Herst.-Nr.:
     507EU
EAN/GTIN:
     4011377263000
Suchbegriffe:
Kreuzschalter
Schalter UP-Einsätze
UP-Einsätze Schalter
Unterputzschalter
mit Federklemmen für starre Leiter bis 2,5 mm² Verbindungsklemmen nach DIN VDE 0632 (EN 60669) Schalter in AUS-Stellung beleuchtbar durch Lampe Art.-Nrn.: 90 bzw. 95 (230 V), 96-.. (Kleinspannung) bzw. LED-Lampe Art.-Nr.: 90-LED.. (230 V) bzw. 961248 LED.. (Kleinspannung). Nennspannung: 250 V, Montageart: Unterputz, Zusammenstellung: Basiselement, Bedienungsart: Wippe/Taste, Halogenfrei: true, mit Montageplatte: false, Anschlussart: Steckklemme, Beleuchtung: optional, Einbautiefe: 25 mm, Rückmeldekontakt: false, Beleuchtungsart: LED austauschbar, Befestigungsart: Schraubbefestigung, Schaltungsart: Kreuzschalter, Anzahl der Betätigungswippen: 1, Schaltstrom für Leuchtstofflampen: 10 AX, Tastschalter: false, Schlagfestigkeit: IK00, Waschmaschinenschalter: false, geeignet für Schutzart (IP): IP20, Gerätebreite: 71 mm, Gerätehöhe: 71 mm, Textfeld/Beschriftungsfläche: nein, Beleuchtungsfunktion: Orientierung, IFTTT-Unterstützung verfügbar: false, Min. Tiefe der Gerätedose: 33 mm, Kompatibel mit Apple HomeKit: false, Kompatibel mit Google Assistant: false, Kompatibel mit Amazon Alexa: false, Farbe des Schaltelements: weiß, Heizungsschalter: false, Antibakterielle Behandlung: false
Weitere Informationen:
Hersteller:
Jung GmbH & Co. KG, Albrecht
Produkt Typ:
507EU
Weitere Suchbegriffe: Wippenschalter, Wippschalter, unterputzschalter ip 20, schalter up-einsätze, jung wippenschalter, Schalter (Installation), Kreuzschaltereinsatz, Kreuzschaltergeräteeinsatz, Installationsschalter, Kreuzschaltung
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 11,24*
€ 13,70*
42 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 10,62*
€ 15,40*
Lager 6318
unbekannt
1
€ 5,50*
ab € 11,20*
€ 16,21*
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 11,48*
€ 16,47*
1
€ 5,95*
ab € 11,44*
€ 16,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,21*
€ 19,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,60*
€ 17,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,73*
€ 16,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,20*
€ 15,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,20*
€ 13,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.