Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2f-Wechselschalter LS UP IP20 2f 10AX 509EU


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     262-E063C83
Hersteller:
     Jung
Herst.-Nr.:
     509EU
EAN/GTIN:
     4011377263505
Suchbegriffe:
Schalter UP-Einsätze
UP-Einsätze Schalter
Unterputzschalter
Ausschalter
2f-Wechselschalter LS UP IP20 2f 10AX 509EU
Weitere Informationen:
Anschlussart:
Schraubklemme
Anzahl der Betätigungswippen:
2
Bedienungsart:
Wippe/Taste
Befestigungsart:
Schraubbefestigung
Einbautiefe:
32 mm
Farbe des Schaltelements:
weiß
Geeignet für Schutzart (IP):
IP20
Gerätebreite:
71 mm
Gerätehöhe:
71 mm
Halogenfrei:
ja
Montageart:
Unterputz
Nennspannung:
250 V V
Schaltstrom für Leuchtstofflampen:
10 AX AX
Schaltungsart:
Wechsel-/Wechselschalter
Schlagfestigkeit:
IK00
Zusammenstellung:
Basiselement
Weitere Suchbegriffe: Wechselschalter, Wippenschalter, Wippschalter, jung ausschalter, ausschalter, unterputzschalter ip 20, Ausschalter 2-polig, Ausschalter mit Meldeleuchte, Ausschalter mit Signallampe, Doppelwechselschalter, Drehschalter, Drehstromschalter, Dreipoliger Schalter, EIN/AUS-Schalter, Einbau-Ausschalter, Einbauschalter, Einbauschalter für Verteilungen, Einschalter, Gruppenschalter, Hauptschalter, Heizungsnotschalter, Heizungsschalter, Installationsschalter, Jalousieschalter für Verteilungen, Kontroll-Drehschalter, Kontroll-Heizung Notschalter, Kontrollschalter, Kontrollwechselschalter, Kontroll-Wippschalter, Kreuzschalter, Kreuzschaltereinsatz, Kreuzschaltergeräteeinsatz, Modularer Einbauschalter, Schalter, Schaltereinsatz, Schlüsselschalter, Serienschalter, Serienschalter-Einsatz, Universalschalter, Wechsel-/Wechselschalter, Wippschalter-Einsatz, Zugschalter, Zweipoliger Schalter
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 14,57*
€ 17,32*
Lager 262
1
€ 5,95*
ab € 13,69*
€ 19,49*
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 13,84*
€ 19,68*
8 Tage
unbekannt
1
€ 5,50*
ab € 14,60*
€ 20,75*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 14,85*
€ 21,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,49*
€ 23,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,26*
€ 22,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,46*
€ 20,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,44*
€ 19,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,94*
€ 18,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,69*
€ 16,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.