Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Doppeltaster 2We 539EU


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     262-E063C92
Hersteller:
     Jung
Herst.-Nr.:
     539EU
EAN/GTIN:
     4011377274402
Suchbegriffe:
Doppeltaster
Serientaster
Zweifachtaster
Taster UP-Einsätze
Doppeltaster 2We 539EU
Weitere Informationen:
Anschlussart:
Schraubklemme
Anzahl der Betätigungswippen:
1
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
2
Aufdruck:
ohne
Ausführung:
Serientaster
Bedienungsart:
Wippe
Befestigungsart:
Schraubbefestigung
Bemessungsstrom:
10 A
Geeignet für Schutzart (IP):
IP20
Gerätebreite:
71 mm
Gerätehöhe:
71 mm
Halogenfrei:
ja
Montageart:
Unterputz
Nennspannung:
250 V V
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Schlagfestigkeit:
IK00
Wirkprinzip:
elektromechanisch
Zusammenstellung:
Basiselement
Weitere Suchbegriffe: UP-Einsätze Taster, jung doppeltaster, taster up-einsätze, Aufputz-Taster, Basiselement, Doppelwipptaster-Einsatz, Drehtaster, Drucktaster, Einzeltaster, Grundelement, Gruppentaster, Parallelhubtaster, Schlüsseltaster, Steuertaster, Taster, Taster 2-fach, Tastereinsatz, Taster-Wechsel, Tastschalter, Tipptaster, Unterputz-Taster, Vierfachtaster, Wechseltaster, Wechsler, Wendetaster, Wippentaster, Wipptaster, Zugschnurtaster, Zugtaster
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 15,60*
€ 18,57*
Lager 262
1
€ 5,95*
ab € 14,59*
€ 20,77*
38 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 14,75*
€ 20,97*
22 Tage
unbekannt
1
€ 5,50*
ab € 15,56*
€ 22,04*
23 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 15,76*
€ 22,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,77*
€ 24,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,62*
€ 24,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,73*
€ 22,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,64*
€ 20,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,03*
€ 20,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,59*
€ 17,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.