Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Doppel-Taster 2 Wechsler 539EU


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-6550013
Hersteller:
     Albrecht Jung
Herst.-Nr.:
     539EU
EAN/GTIN:
     4011377274402
Suchbegriffe:
Doppeltaster
Serientaster
Zweifachtaster
Taster UP-Einsätze
mit Schraubklemmen für starre und flexible Leiter bis 2,5 mm² Verbindungsklemmen nach DIN VDE 0632 (EN 60669) Nennspannung: 250 V, Montageart: Unterputz, Zusammenstellung: Basiselement, Bedienungsart: Wippe, Ausführung: Serientaster, Halogenfrei: true, Anschlussart: Schraubklemme, Aufdruck: ohne, Oberflächenschutz: unbehandelt, mit Signallampe: false, Bemessungsstrom: 10 A, Rückmeldekontakt: false, Werkstoffgüte: sonstige, Werkstoff: sonstige, Befestigungsart: Schraubbefestigung, Anzahl der Betätigungswippen: 2, mit Beleuchtung: false, Wirkprinzip: elektromechanisch, Schlagfestigkeit: IK00, mit Leuchtmittel: false, Transparent: false, geeignet für Schutzart (IP): IP20, Anzahl der Kontakte als Wechsler: 2, Gerätebreite: 71 mm, Gerätehöhe: 71 mm, IFTTT-Unterstützung verfügbar: false, Kompatibel mit Apple HomeKit: false, Kompatibel mit Google Assistant: false, Kompatibel mit Amazon Alexa: false, Ausführung kontaktlos: false, Antibakterielle Behandlung: false
Weitere Informationen:
Hersteller:
Jung GmbH & Co. KG, Albrecht
Produkt Typ:
539EU
Weitere Suchbegriffe: UP-Einsätze Taster, jung doppeltaster, taster up-einsätze, Tastelement, Parallelhubtaster, Mittelstellungstaster, Aufputz-Taster, Tastschalter
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 15,50*
€ 18,32*
1
€ 5,95*
ab € 14,59*
€ 20,82*
28 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 14,78*
€ 21,04*
Lager 6318
unbekannt
1
€ 5,50*
ab € 15,62*
€ 22,20*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 15,83*
€ 22,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,20*
€ 26,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,79*
€ 25,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,96*
€ 23,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,38*
€ 21,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,16*
€ 21,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,62*
€ 18,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.