Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fernantrieb 2S 1W FI-Schutzschalt 0,25A 230V 4TE DFA2-3


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Doepke Fernantrieb 230 V AC, 4 TE, In max. 125 A, Einsch.vers.: 1, 3
Doepke Fernantrieb 230 V AC, 4 TE, In max. 125 A, Einsch.vers.: 1, 3
Doepke Fernantrieb 230 V AC, 4 TE, In max. 125 A, Einsch.vers.: 1, 3
Doepke Fernantrieb 230 V AC, 4 TE, In max. 125 A, Einsch.vers.: 1, 3
Doepke Fernantrieb 230 V AC, 4 TE, In max. 125 A, Einsch.vers.: 1, 3
Artikel-Nr.:
     262-E064D09
Hersteller:
     Doepke
Herst.-Nr.:
     09100114
EAN/GTIN:
     4014712208445
Suchbegriffe:
Stoßrelais
Stromstoßrelais
Stromstoßschalter
doepke stromstoßrelais
Fernantrieb 2S 1W FI-Schutzschalt 0,25A 230V 4TE DFA2-3
Weitere Suchbegriffe: stoßrelais
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 709,20*
€ 767,95*
23 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 716,85*
€ 773,93*
Frei Haus
ab € 716,31*
€ 775,04*
18 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 722,50*
€ 779,20*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 765,92*
€ 826,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 826,28*
€ 983,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 823,74*
€ 980,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 804,49*
€ 957,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 788,34*
€ 938,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 765,92*
€ 911,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Doepke
09100151
ab € 28,73*
Zubehör
Doepke
09100150
ab € 28,83*
Zubehör
Doepke
09100152
ab € 28,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.