Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FI-Schutzschalter F 2p 253V 100A 0,3A 2TE REG 10kA 3kAstoß DFS2100-2/0,30-F


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Doepke FI-Schutzschalter 2p, 100 A, 0.3 A, Typ F
Doepke FI-Schutzschalter 2p, 100 A, 0.3 A, Typ F
Doepke FI-Schutzschalter 2p, 100 A, 0.3 A, Typ F
Doepke FI-Schutzschalter 2p, 100 A, 0.3 A, Typ F
Doepke FI-Schutzschalter 2p, 100 A, 0.3 A, Typ F
Artikel-Nr.:
     262-E064D55
Hersteller:
     Doepke
Herst.-Nr.:
     09166020
EAN/GTIN:
     4014712212992
Suchbegriffe:
FI-Leitungsschutzschalter
FI-Schalter
FI-Schutzschalter
Fehlerstrom-Schutzschalter
FI-Schutzschalter F 2p 253V 100A 0,3A 2TE REG 10kA 3kAstoß DFS2100-2/0,30-F
Weitere Informationen:
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
1.5 - 50 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
1.5 - 50 mm²
Bemessungsfehlerstrom:
0.3 A A
Bemessungsisolationsspannung Ui:
400 V
Bemessungsspannung:
253 V V
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp:
4 kV
Bemessungsstrom:
100 A A
Breite in Teilungseinheiten:
2
Einbautiefe:
69 mm
Fehlerstrom-Typ:
F
Frequenz:
50 Hz Hz
Kurzschlussfestigkeit (Icw):
10 kA
Kurzzeitverzögerter Typ:
ja
Mit Verriegelungsvorrichtung:
ja
Montageart:
DIN-Schiene
Polzahl:
2
RAL-Nummer (ähnlich):
7035
Schutzart (IP):
IP20
Spannungsart:
AC
Stoßstromfestigkeit:
3 kA kA
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-25 - 40 °C
Verlustleistung:
6 W
Verschmutzungsgrad:
2
Zusatzeinrichtungen möglich:
ja
Weitere Suchbegriffe: Wiedereinschaltsystem, Schutzschalter, fehlerstrom schutzschalter doepke, schutzschalter, schutzschalter 2 polig, Allstromsensitiver Fehlerstromschutzschalter, Fehlerstrom-Leitungsschutzschalter, Fehlerstrom-Relaissteuerung, Fehlerstrom-Schutzeinrichtung, Fehlerstrom-Steuerschalter, FI/LS-Schalter, FI-Automat, FI-Bergbau, FI-Fernantrieb, FI-Fernauslösung, FI-Steuerschalter, FI-Weichenheizungsschalter, Hauptfehlerstromschutzschalter, Personenschutzautomat, PRCD, RCBO, RCCB, RCD, Relaissteuerung für Fehlerstrom, Schalter, SRCD
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 712,73*
€ 811,69*
Frei Haus
ab € 718,38*
€ 819,50*
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 696,46*
€ 820,05*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 717,26*
€ 821,67*
Frei Haus
ab € 721,46*
€ 827,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 811,69*
€ 965,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 800,10*
€ 952,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 766,09*
€ 911,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 743,68*
€ 884,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 712,73*
€ 848,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Doepke
09100140
ab € 329,19*
Zubehör
Doepke
09100142
ab € 330,85*
Zubehör
Doepke
09100114
ab € 691,01*
Zubehör
Doepke
09100115
ab € 254,74*
Zubehör
Doepke
09100141
ab € 330,82*
Zubehör
Doepke
09100143
ab € 320,92*
Zubehör
Doepke
09100110
ab € 675,32*
Zubehör
Doepke
09100112
ab € 394,20*
Zubehör
Doepke
09100113
ab € 315,63*
Zubehör
Doepke
09200040
ab € 10,32*
Zubehör
Doepke
09200021
ab € 0,88*
Zubehör
Doepke
09200011
ab € 0,26*
Zubehör
Doepke
09913993
ab € 9,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.