Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 262-E064G18 Herst.-Nr.: 800.0105 EAN/GTIN: 4016514048137 |
| |
|
| | |
| Rack-Stromverteilung 18xC13 230V M 800.0105 Weitere Informationen: | | Anzahl der C13 Steckdosen: | 18 | Anzahl der C19 Steckdosen: | 0 | Anzahl der C20 Steckdosen: | 0 | Anzahl der Schutzkontaktsteckdosen CEE 7/3 (Typ F): | 0 | Anzahl der Steckdosen Britische Norm BS1363: | 0 | Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 13: | 0 | Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 15: | 0 | Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 23: | 0 | Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 25: | 0 | Anzahl der Steckdosen mit Erdungsstift: | 0 | Anzahl der sonstigen Steckdosen: | 0 | Ausführung des elektrischen Anschlusses: | CEE 16 A | Befestigungsmaß: | 821 mm | Befestigungsmaß (standardisiert): | metrisch | Breite: | 44 mm | Elektrischer Anschluss: | Anschlusskabel mit Stecker | Kabellänge: | 3 m | Länge: | 821 mm | Montagerichtung: | vertikal | Tiefe: | 47 mm | Versorgungsspannung: | 230 V |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 106,20* | € 126,81* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 106,96* | € 128,04* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 108,48* | € 129,00* | | | | | 41 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 109,36* | € 130,01* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 112,59* | € 134,16* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|