Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Deckeneinbauleuchte 32W 4000K 4196lm ws Konv IP54 622x622x90mm EBRE-LED418/5200-840OSD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Einbauleuchte LED 418/5200-840 OSD EBRE #0822814
LED-Einbauleuchte LED 418/5200-840 OSD EBRE #0822814
Artikel-Nr.:
     262-E065E47
Hersteller:
     RIDI Leuchten
Herst.-Nr.:
     0822814
EAN/GTIN:
     4029299400038
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
Deckeneinbaulampe
Deckeneinbauleuchte
LED-Deckeneinbauleuchte 32W 4000K 4196lm ws Konv IP54 622x622x90mm EBRE-LED418/5200-840OSD
Weitere Informationen:
Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 35.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq):
0 %
Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq):
0 %
Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 75.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq):
0 %
Ausführung des Rasters:
ohne
Austauschbares Betriebsgerät:
ja
Außendurchmesser:
0 mm
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:
0 h
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
4196 lm
Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1:
0 - 0 °C
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Blendbegrenzung (UGR):
20.6
Breite:
622 mm
Einbaubreite:
604 mm
Einbaudurchmesser:
0 mm
Einbauhöhe/-tiefe:
90 mm
Einbaulänge:
604 mm
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
nicht erforderlich
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):
SDCM3
Farbtemperatur:
4000 - 4000 K
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Flimmerwert Pst LM:
0
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:
2
Geeignet für Deckenmontage:
ja
Geeignet für Einbaumontage:
ja
Geeignet für Lampenleistung:
14 - 14 W
Geeignet für Notlicht:
ja
Gehäusefarbe:
weiß
Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11:
ohne
Höhe/Tiefe:
90 mm
Klirrfaktor (THD):
0
Leistungsfaktor:
0
Leiterquerschnitt:
0 mm²
Leuchtenlichtausbeute:
131 lm/W
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Lichtaustritt:
direkt
Lichtfarbe:
weiß
Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 35.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.:
0 %
Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.:
0 %
Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 75.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.:
0 %
Lichtstärke:
0 cd
Lichtverteiler:
ohne
Lichtverteilung:
symmetrisch
Länge:
622 mm
Max. Anzahl der Leuchten Leitungsschutzschalter B16:
0
Max. Anzahl der Leuchten Leitungsschutzschalter C16:
0
Max. Systemleistung:
32 W
Mit Betriebsgerät:
ja
Mit Leuchtmittel:
ja
Nennspannung:
220 - 240 V
Nennstrom:
0 - 0 mA
Oberflächenschutz Gehäuse:
pulverbeschichtet
Ohne Dimmfunktion:
ja
Polzahl:
0
Schlagfestigkeit:
IK00
Schutzart (IP):
IP54
Schutzklasse:
I
Spannungsart:
AC
Stroboskopeffektwert SVM:
0
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff opal
Werkstoff des Gehäuses:
Stahl
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 226,98*
€ 268,83*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 226,67*
€ 269,39*
Frei Haus
ab € 228,33*
€ 271,34*
16 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 228,39*
€ 272,46*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 240,47*
€ 284,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 269,39*
€ 320,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 265,35*
€ 315,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 251,26*
€ 299,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 249,23*
€ 296,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 226,67*
€ 269,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RIDI Leuchten
0210781
ab € 15,91*
Zubehör
RIDI Leuchten
0210174
ab € 7,13*
Zubehör
RIDI Leuchten
0210127
ab € 4,24*
Zubehör
RIDI Leuchten
0203626
ab € 48,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.