Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Deckeneinbauleuchte planara 28W ws 4000K 4265lm Konv IP54 622x622x81mm PLANARA-PNEO/625IP544300840ET


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Decken-Einbauleuchte opal 39W 5000lm IP54 planara-PNEO 840 vw
Decken-Einbauleuchte opal 39W 5000lm IP54 planara-PNEO 840 vw
Artikel-Nr.:
     262-E068E94
Hersteller:
     Regiolux
Herst.-Nr.:
     72205014180
EAN/GTIN:
     4020863266296
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
Deckeneinbaulampe
Deckeneinbauleuchte
LED-Deckeneinbauleuchte planara 28W ws 4000K 4265lm Konv IP54 622x622x81mm PLANARA-PNEO/625IP544300840ET
Weitere Informationen:
Anschlussart:
Steckklemme
Art der Verdrahtung:
Abschluss
Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 35.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq):
0 %
Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq):
10 %
Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 75.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq):
0 %
Ausführung des Rasters:
ohne
Ausstrahlungswinkel:
mediumstrahlend
Außendurchmesser:
0 mm
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:
0 h
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
4265 lm
Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1:
25 - 25 °C
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
ja
Blendbegrenzung (UGR):
19.8
Breite:
622 mm
Einbaubreite:
622 mm
Einbaudurchmesser:
0 mm
Einbauhöhe/-tiefe:
81 mm
Einbaulänge:
622 mm
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
nicht erforderlich
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):
SDCM3
Farbtemperatur:
4000 - 4000 K
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Flimmerwert Pst LM:
0
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:
1
Geeignet für Deckenmontage:
ja
Geeignet für Einbaumontage:
ja
Geeignet für Lampenleistung:
28 - 28 W
Geeignet für Notlicht:
ja
Gehäusefarbe:
weiß
Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11:
ohne
Höhe/Tiefe:
81 mm
Klirrfaktor (THD):
0
Leistungsfaktor:
0
Leiterquerschnitt:
0 mm²
Leuchtenlichtausbeute:
153 lm/W
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Lichtaustritt:
direkt
Lichtfarbe:
weiß
Lichtstrom einstellbar:
stufenlos
Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 35.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.:
0 %
Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.:
10 %
Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 75.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.:
0 %
Lichtstärke:
0 cd
Lichtverteiler:
Diffusorlinse/-optik/-panel
Lichtverteilung:
symmetrisch
Länge:
622 mm
Max. Anzahl der Leuchten Leitungsschutzschalter B16:
24
Max. Anzahl der Leuchten Leitungsschutzschalter C16:
40
Max. Systemleistung:
28 W
Mit Betriebsgerät:
ja
Mit Leuchtmittel:
ja
Nennspannung:
220 - 240 V
Nennstrom:
122 - 122 mA
Ohne Dimmfunktion:
ja
Polzahl:
3
Schlagfestigkeit:
IK00
Schutzart (IP):
IP54
Schutzklasse:
I
Spannungsart:
AC
Stroboskopeffektwert SVM:
0
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff opal
Werkstoff des Gehäuses:
Stahl
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 145,18*
€ 179,00*
€ 65,00*
ab € 145,02*
€ 179,10*
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 155,05*
€ 189,87*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 159,74*
€ 194,64*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 173,40*
€ 210,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 210,75*
€ 250,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 209,13*
€ 248,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 196,35*
€ 233,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 191,02*
€ 227,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 173,40*
€ 206,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.