| |
|
| Artikel-Nr.: 262-E104I60 Herst.-Nr.: 1SDA068109R0001 EAN/GTIN: 8015644014001 |
| |
|
| | |
| Leistungsschalter 250A Tmax XT4 4p IP20 Einb Festeinbau Schraub XT4N250TMA200-20004PFFINN=10 Weitere Informationen: | | Anschlussart Hauptstromkreis: | Schraubanschluss | Anzahl der Hilfskontakte als Schließer: | 0 | Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler: | 0 | Anzahl der Hilfskontakte als Öffner: | 0 | Ausführung des Betätigungselements: | Knebel | Bemessungsdauerstrom Iu: | 250 A | Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz: | 36 kA | Bemessungsspannung: | 220 - 690 V | Einstellbereich des kurzzeitverzögerten Kurzschlussauslösers: | 0 - 0 A | Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers: | 1000 - 2000 A | Gerätebauart: | Einbaugerät Festeinbautechnik | Hutschienenmontage optional: | ja | Integrierter Erdschlussschutz: | ja | Komplettgerät mit Schutzeinheit: | ja | Polzahl: | 4 | Position des Anschlusses für Hauptstromkreis: | vorne | Schutzart (IP): | IP20 | Verlustleistung: | 11.88 W | Überlastauslöser Stromeinstellung: | 0 - 0 A |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Leistungsschutzschalter, Leistungstrennschalter, Trennschalter, abb lasttrennschalter 250a, leistungsschalter abb, leistungsschalter, Anlagenschutzschalter, Automat, Einbaugerät, Generatorschutzschalter, Hochleistungsschalter, Leistungsschalter für Anlagenschutz, Leistungsschalter für Kabelschutz, Leistungsschalter für Trafo-, Generator- und Anlagenschutz, Leistungsschalter für Trafoschutz, MCCB, Reiheneinbaugerät, Spannungswandlerschutzschalter, Trafo-Schutzschalter, Transformatorschutzschalter, Verteilereinbaugerät |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 649,49* | € 738,72* | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 674,00* | € 769,67* | | | | | 8 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 702,79* | € 802,09* | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 766,15* | € 865,25* | | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.329,36* | € 1.466,27* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|