Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rohrkabelschuh 150qmm M10 180° (horiz) Kl.2 Ring Cu verzinnt 150B10


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     262-E105J81
Hersteller:
     Klauke
Herst.-Nr.:
     150B10
EAN/GTIN:
     4012078792684
Suchbegriffe:
Rohrkabelschuh
rohrkabelschuh klauke m10
rohrkabelschuh klauke
rohrkabelschuh
Rohrkabelschuh 150qmm M10 180° (horiz) Kl.2 Ring Cu verzinnt 150B10
Weitere Informationen:
Anschlussgewindemaß (metrisch):
10
Anschlusswinkel:
180° (horizontal)
Anzahl der Befestigungslöcher:
1
Flanschform:
Ringform
Leiter-Klasse:
Kl.2 = mehrdrähtig
Nennquerschnitt:
150 mm²
Oberflächenschutz:
verzinnt
Werkstoff:
Kupfer
Weitere Suchbegriffe: Kabelschuh, Kerb-Kabelschuh, Rohrkabelschuh für Cu-Leiter, Standard-Kabelschuh
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 2,91*
€ 3,98*
1
€ 5,46*
ab € 2,95*
€ 4,34*
42 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 3,07524*
€ 4,54524*
19 Tage
unbekannt
10
€ 5,90*
ab € 3,6049*
€ 4,8249*
Lager 262
10
€ 5,95*
ab € 4,36516*
€ 5,77516*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 5,77516*
€ 6,87244
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,45516*
€ 6,49164
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,16516*
€ 6,14654
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,36516*
€ 5,19454
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 57,7516* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.