Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Überlastrelais elektr 0-175A Direktanb 1SHilf 1ÖHilf einstellb ZEB225-175


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     262-E107F43
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     164307
EAN/GTIN:
     4015081608386
Suchbegriffe:
Eaton-Motorschutzrelais
Eaton-Motorschutzschalter
Motorlastüberwachungsrelais
Motorschutzrelais
Überlastrelais elektr 0-175A Direktanb 1SHilf 1ÖHilf einstellb ZEB225-175
Weitere Informationen:
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
1
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
1
Auslöseklasse:
einstellbar
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
0 - 0 V
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
0 - 0 V
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
0 - 0 V
Betriebsspannung AC 50 Hz:
230 - 690 V
Betriebsspannung AC 60 Hz:
230 - 690 V
Betriebsspannung DC:
0 - 0 V
Breite:
108 mm
Einstellbarer Strombereich:
0 - 175 A
Höhe:
194 mm
Montageart:
Direktanbau
Reset-Funktion Taster:
ja
Reset-Funktion automatisch:
ja
Spannungsart der Betriebsspannung:
AC
Tiefe:
157 mm
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
73 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 241,72*
€ 276,11*
Frei Haus
ab € 253,36*
€ 289,76*
Frei Haus
ab € 266,44*
€ 302,49*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 273,20*
€ 309,34*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 330,50*
€ 375,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 375,04*
€ 446,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 373,07*
€ 443,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 364,25*
€ 433,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 356,15*
€ 423,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 330,50*
€ 393,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
139539 DILM185A/22(RAC500)
ab € 640,60*
Zubehör
Eaton
139538 DILM185A/22(RAC440)
ab € 603,43*
Zubehör
Eaton
139537
ab € 484,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.