Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Überlastrelais elektr 0-175A Direktanb 1SHilf 1ÖHilf einstellb ZEB225-175-GF


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     262-E107F44
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     164308
EAN/GTIN:
     4015081608393
Suchbegriffe:
Eaton-Motorschutzrelais
Eaton-Motorschutzschalter
Motorlastüberwachungsrelais
Motorschutzrelais
Überlastrelais elektr 0-175A Direktanb 1SHilf 1ÖHilf einstellb ZEB225-175-GF
Weitere Informationen:
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
1
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
1
Auslöseklasse:
einstellbar
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
0 - 0 V
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
0 - 0 V
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
0 - 0 V
Betriebsspannung AC 50 Hz:
230 - 690 V
Betriebsspannung AC 60 Hz:
230 - 690 V
Betriebsspannung DC:
0 - 0 V
Breite:
108 mm
Einstellbarer Strombereich:
0 - 175 A
Höhe:
194 mm
Montageart:
Direktanbau
Reset-Funktion Taster:
ja
Reset-Funktion automatisch:
ja
Spannungsart der Betriebsspannung:
AC
Tiefe:
157 mm
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
72 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 295,68*
€ 336,35*
Frei Haus
ab € 302,59*
€ 342,03*
Frei Haus
ab € 315,35*
€ 357,01*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 323,45*
€ 365,38*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 393,53*
€ 442,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 442,62*
€ 526,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 437,58*
€ 520,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 430,71*
€ 512,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 419,67*
€ 499,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 393,53*
€ 468,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
139542 DILM185A/22(RDC130)
ab € 676,12*
Zubehör
Eaton
139540 DILM185A/22(RDC24)
ab € 588,82*
Zubehör
Eaton
139534 DILM185A/22(RAC24)
ab € 563,60*
Zubehör
Eaton
139543 DILM185A/22(RDC240)
ab € 601,66*
Zubehör
Eaton
139541 DILM185A/22(RDC60)
ab € 665,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.