Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 262-E111A28 Herst.-Nr.: A9C70122 EAN/GTIN: 3606480097966 |
| |
|
| | |
| Magnetantrieb AC Acti9 230V A9C70122 Weitere Informationen: | | Ausführung des Schaltantriebs: | Magnetantrieb | Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz: | 230 - 230 V | Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz: | 230 - 230 V | Bemessungssteuerspeisespannung DC: | 0 - 0 V | Spannungsart zur Betätigung: | AC |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 128,36* | € 151,53* | | | | | 10 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 128,68* | € 152,12* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 133,31* | € 157,65* | | | | | 20 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 135,93* | € 162,55* | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 201,68* | € 232,67* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|