Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lastschalter 1p 2,2kW Acti9 EinAus 10A IP20 f.Verteilereinbau lang.Drehgriff A9E15121


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wahlschalter iCMD, 4 Positionen, 10A, 415V AC
Wahlschalter iCMD, 4 Positionen, 10A, 415V AC
Wahlschalter iCMD, 4 Positionen, 10A, 415V AC
Artikel-Nr.:
     262-E111B20
Hersteller:
     Schneider
Herst.-Nr.:
     A9E15121
EAN/GTIN:
     3606480376993
Suchbegriffe:
Drehschalter
Knebelschalter
Wahlschalter
wahlschalter 5 stellungen
Lastschalter 1p 2,2kW Acti9 EinAus 10A IP20 f.Verteilereinbau lang.Drehgriff A9E15121
Weitere Informationen:
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
1
Ausführung:
Ein-/Ausschalter
Ausführung des Betätigungselements:
langer Drehgriff
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
2.2 kW
Bemessungsdauerstrom Iu:
10 A
Geeignet für Verteilereinbau:
ja
Mit Nullstellung:
ja
Polzahl:
1
Schutzart (IP), frontseitig:
IP20
Weitere Suchbegriffe: knebelschalter, Aufbau-Umschalter, Fronteinbau-Umschalter, Umschalter, Verteilereinbau-Umschalter, Zwischenbau-Umschalter
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 32,81*
€ 43,55*
11 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 34,17*
€ 46,24*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 35,57*
€ 47,28*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 36,61*
€ 48,49*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 51,74*
€ 65,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,92*
€ 78,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,04*
€ 76,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,47*
€ 70,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,96*
€ 70,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 57,32*
€ 68,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 51,74*
€ 61,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.