Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungsschutzschalter AC Acti9 C 13A 4p 400V 8TE 50Hz IP20 A9F04413


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Leitungsschutzschalter iC60N, 4P, 13A, C Charakteristik
Leitungsschutzschalter iC60N, 4P, 13A, C Charakteristik
Leitungsschutzschalter iC60N, 4P, 13A, C Charakteristik
Artikel-Nr.:
     262-E111C73
Hersteller:
     Schneider
Herst.-Nr.:
     A9F04413
EAN/GTIN:
     3606480440809
Suchbegriffe:
Leitungsschutzschalter
Sicherungsautomat
Überstromschutzschalter
schneider electric sicherungsautoma...
Leitungsschutzschalter AC Acti9 C 13A 4p 400V 8TE 50Hz IP20 A9F04413
Weitere Informationen:
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
1 - 25 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
1 - 16 mm²
Anzahl der abgesicherten Pole:
4
Auslösecharakteristik:
C
Bemessungsisolationsspannung Ui:
500 V
Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 230 V:
6 kA
Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 400 V:
6 kA
Bemessungsschaltvermögen Icu nach IEC 60947-2 bei 230 V:
10 kA
Bemessungsschaltvermögen Icu nach IEC 60947-2 bei 400 V:
10 kA
Bemessungsspannung:
400 V V
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp:
6 kV
Bemessungsstrom:
13 A A
Breite in Teilungseinheiten:
8
Einbautiefe:
78.5 mm mm
Energiebegrenzungsklasse:
3
Frequenz:
50 - 50 Hz Hz
Polzahl (gesamt):
4
Schutzart (IP):
IP20
Spannungsart:
AC
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-35 - 70 °C
Verlustleistung:
2.3 W
Verschmutzungsgrad:
3
Zusatzeinrichtungen möglich:
ja
Überspannungskategorie:
4
Weitere Suchbegriffe: leitungsschutzschalter, leitungsschutzschalter 4polig, Automat, EB-Automat, Einbauautomat, Einbaugerät, Installationsautomat, LS-Schalter, MCB, Reiheneinbaugerät, Schraubsicherungsautomat, Schutzschalter, Stecksicherungsautomat, Steuerungsschutzschalter, Verteilereinbaugerät
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 34,51*
€ 50,98*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 55,94*
€ 71,18*
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 75,95*
€ 94,14*
€ 5,00*
ab € 77,31*
€ 95,06*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 121,91*
€ 143,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 143,79*
€ 171,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 142,66*
€ 169,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 138,21*
€ 164,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 134,47*
€ 160,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 132,65*
€ 157,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 121,91*
€ 145,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.