Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blechschraube TX Ø6x30mm ST gvz Innensechsrund TX KRS6X30


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Schraube mit Fräsrippen 6x30 Stahl galvanisch verzinkt, transparent passiviert
Schraube mit Fräsrippen 6x30 Stahl galvanisch verzinkt, transparent passiviert
Schraube mit Fräsrippen 6x30 Stahl galvanisch verzinkt, transparent passiviert
Artikel-Nr.:
     262-E112H38
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     3498100
EAN/GTIN:
     4012195850069
Suchbegriffe:
Bohrschrauben ohne DIN
bohrschrauben ohne din
Blechschraube TX Ø6x30mm ST gvz Innensechsrund TX KRS6X30
Weitere Informationen:
Gewindedurchmesser:
6 mm
Länge:
30 mm
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Schraubsystem:
Innensechsrund TX
Werkstoff:
Stahl
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
28 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 22,766*
€ 30,366*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 23,49*
€ 31,25*
€ 5,46*
ab € 23,51*
€ 31,37*
12 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 24,39*
€ 32,37*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 26,004*
€ 34,514*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 34,514*
€ 41,07166
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 34,244*
€ 40,75036
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 32,714*
€ 38,92966
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 31,104*
€ 37,01376
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 29,724*
€ 35,37156
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 26,004*
€ 30,94476
pro Packung
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 0,13002* pro Stück)
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.