Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verbindungsklemme 5p grb Serie 2020 13,5A 0,14-1,5qmm Thermopl 3,5mm 2020-105/000-039


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wago 2020-105/000-039 Anschlussblock 5P Mehrfarbig
Wago 2020-105/000-039 Anschlussblock 5P Mehrfarbig
Artikel-Nr.:
     262-E113J16
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     2020-105/000-039
EAN/GTIN:
     4050821027379
Suchbegriffe:
Dosenklemme
Dosenklemmen
Verbindungsdosenklemmen
Verbindungsklemme
Verbindungsklemme 5p grb Serie 2020 13,5A 0,14-1,5qmm Thermopl 3,5mm 2020-105/000-039
Weitere Informationen:
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.14 - 1.5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0.5 - 0.75 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0.14 - 1.5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0.14 - 1 mm²
Anzahl der Klemmstellen je Pol:
1
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Federzuganschluss
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Federzuganschluss
Bemessungsspannung:
500 V V
Bemessungsstrom In:
13.5 A
Betriebstemperatur:
105 - 105 °C
Breite:
3.5 mm
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:
V0
Farbe:
grau/blau/grün-gelb | mehrfarbig
Halogenfrei:
ja
Höhe:
40.5 mm
Polzahl:
5
Tiefe:
22.4 mm
Werkstoff des Isolierkörpers:
Thermoplast
Weitere Suchbegriffe: Federleiste, Klemmen Auflagebock, wago federleiste, klemmen auflagebock, Ein- und mehrpolige Klemmenleiste, Europaklemmleiste, Geräteklemme, Leuchtenklemme, Lüsterklemme, Netzanschlussklemme, Reihenklemme
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
34 Tage
nicht lagernd
50
€ 7,90*
ab € 2,37939*
€ 2,93939*
19 Tage
unbekannt
50
€ 5,90*
ab € 2,7587*
€ 3,3687*
14 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,45*
ab € 2,7776*
€ 3,3876*
17 Tage
nicht lagernd
50
€ 5,90*
ab € 3,2259*
€ 3,9059*
Lager 262
50
€ 5,95*
ab € 3,42456*
€ 4,14456*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 4,14456*
€ 4,93203
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,42456*
€ 4,07523
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 207,228* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2022-152
ab € 0,08978*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-833
ab € 19,26*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-834
ab € 19,08*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-113/000-006
ab € 52,16*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-113/000-007
ab € 52,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.