1-Leiter-Federleiste; Push-in CAGE CLAMP®; 1,5 mm²; Rastermaß 3,5 mm; 5-polig; 1,50 mm²; grün-gelb/blau/grau Montageart: sonstige, Farbe: mehrfarbig, Breite: 18,2 mm, Halogenfrei: true, Höhe: 22,4 mm, Tiefe: 40,5 mm, Bemessungsspannung: 500 V, Polzahl: 5, Betriebstemperatur: 105 °C, Anzahl der Klemmstellen je Pol: 1, Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94: V0, Abschlussplatte erforderlich: false, Ausführung elektrischer Anschluss 1: Federzuganschluss, Ausführung elektrischer Anschluss 2: Federzuganschluss, Transparent: false, Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig: 0,5...1,5 mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse: 0,5...0,75 mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse: 0,14...1,5 mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig: 0,14...1 mm², Werkstoff des Isolierkörpers: Thermoplast, Bemessungsstrom In: 13,5 A, Explosionsgeprüfte Ausführung 'Ex e': false Weitere Informationen: | | Hersteller: | WAGO GmbH & Co. KG | Produkt Typ: | 2020-105/000-039 |
|