Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Befestigungsprofil T800mm Metall gr RAL7035 DK5501.310


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Rittal DK 5501.310
Rittal DK 5501.310
Artikel-Nr.:
     262-E118C76
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     5501310
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bodenblech
19 Zoll Bürstenleiste
19" Bürstenleiste
Bürstenleiste
Befestigungsprofil T800mm Metall gr RAL7035 DK5501.310
Weitere Informationen:
Ausführung:
Befestigungsprofil
Breite:
0 mm
Farbe:
grau
Geeignet für Gehäusebautiefe:
800 mm
Höhe:
0 mm
RAL-Nummer:
7035
Tiefe:
800 mm
Werkstoff:
Metall
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
4
€ 4,95*
ab € 24,84*
€ 33,05*
€ 6,78*
ab € 28,42*
€ 37,92*
2 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 30,16*
€ 39,86*
€ 4,00*
ab € 30,67*
€ 41,09*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 31,46*
€ 41,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,60*
€ 49,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,25*
€ 49,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,79*
€ 46,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,45*
€ 43,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,46*
€ 42,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,46*
€ 37,44
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 31,46* pro Paket)
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.