Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abdeckung Verteilerfeld B500xH300mm ST IP40 SV9666.050


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Rittal SV 9666.050
Rittal SV 9666.050
Artikel-Nr.:
     262-E118E06
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     9666050
EAN/GTIN:
     4028177675964
Suchbegriffe:
Berührungsschutz
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Verteilerfeld Abdeckung
Abdeckung Verteilerfeld B500xH300mm ST IP40 SV9666.050
Weitere Informationen:
Anzahl der Reihen:
2
Breite:
500 mm mm
Farbe:
grau
Höhe:
300 mm mm
Schutzart (IP):
IP40
Tiefe:
0 mm mm
Werkstoff:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: rittal berührungsschutz, berührungsschutz, Abdeckung, Abdeckung für Verteilerfeld, Automatenabdeckung, Berührungsschutz-Abdeckung, Berührungsschutzabdeckung für Verteilerfeld, Geräteabdeckung, Verteilerabdeckung, Verteilerfeld-Abdeckung
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 22,69*
€ 30,82*
€ 4,00*
ab € 23,33*
€ 31,55*
38 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 23,53*
€ 31,76*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 23,70*
€ 32,11*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 23,77*
€ 32,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,11*
€ 38,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,44*
€ 37,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,38*
€ 34,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,97*
€ 33,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,06*
€ 32,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,70*
€ 28,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.