Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISV Berührungsschutz-Modul B/H 2/2


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Rittal SV 9666.050
Rittal SV 9666.050
Artikel-Nr.:
     513-9666050
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     9666050
EAN/GTIN:
     4028177675964
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Berührungsschutz
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Verteilerfeld Abdeckung
SV Berührungsschutz-Modul (ISV), 2 BE (250 mm), 2 HE (300 mm)
Weitere Informationen:
Zolltarifnummer (TARIC):
94039010
GTIN:
4028177675964
Herstellerartikelnummer:
9666050
Hersteller-Name:
Rittal GmbH & Co. KG
Lieferantenname:
Rittal
Lieferantenartikelnummer:
000000000009666050
Produkttypbezeichnung:
SV
Artikelbezeichnung:
9666050, ISV BERÜHRUNGSSCHUTZ-MODUL B/H 2/2
zusätzlicher Online-Verweis:
http://www.rittal.com/de-de/part/9666050
Höhe:
300.000
Werkstoff:
stahl
Breite:
500.000
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: rittal berührungsschutz, berührungsschutz, Anschlusstechnik, Energieverteilung
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 513
unbekannt
Frei Haus
ab € 22,69*
€ 30,82*
€ 4,00*
ab € 23,33*
€ 31,55*
38 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 23,53*
€ 31,76*
€ 5,95*
ab € 23,70*
€ 32,11*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 23,77*
€ 32,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 513
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,82*
€ 36,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,48*
€ 36,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,24*
€ 33,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,79*
€ 31,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,92*
€ 30,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,69*
€ 27,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 513
Versand: Lager 513
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 513
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 50,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.