Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verteilerbaugruppe Sammel 3p m.Abd 60mmabst SV9666.533


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Rittal SV 9666.533
Rittal SV 9666.533
Artikel-Nr.:
     262-E118E53
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     9666533
EAN/GTIN:
     4028177676428
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Rack Zubehör
Sammelschienenmodul
Verteilerbaugruppe Sammel 3p m.Abd 60mmabst SV9666.533
Weitere Informationen:
Breite:
0 mm
Höhe:
0 mm
Kurzschlussfestigkeit (Icw):
23 kA
Max. Bemessungsstrom:
0 A
Mit Abdeckung:
ja
Polzahl:
3
Schienenabstand:
60 mm mm
Schienenhöhe:
0 mm mm
Schienenstärke:
0 mm mm
Tiefe:
0 mm
Weitere Suchbegriffe: rack zubehör, Verteilerbaugruppe, Verteilerbaugruppe Sammelschienen
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 94,98*
€ 112,93*
2 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 95,59*
€ 113,80*
Frei Haus
ab € 97,66*
€ 117,09*
13 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 98,33*
€ 117,10*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 100,58*
€ 118,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 112,93*
€ 134,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 111,45*
€ 132,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 108,12*
€ 128,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 105,42*
€ 125,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 94,98*
€ 113,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rittal
9666660
ab € 26,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.