Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615-Y046451 Herst.-Nr.: 9666.533 EAN/GTIN: 4028177676428 |
| |
|
| | |
| Keine Beschreibung vorhanden Weitere Informationen: | | Länge: | 60 mm | Breite: | 750 mm | Gewicht: | 2.62 kg | Typ: | SV 9666.533 | Produkt-Art: | Sammelschienen-Modul |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: rack zubehör, 04028177676428, Rittal, SV 9666533 |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 95,07* | € 113,76* | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 95,39* | € 114,82* | | | | Lager 615 | | | | | | Frei Haus | ab € 98,13* | € 118,02* | | | | | | 11 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 98,61* | € 118,03* | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 100,10* | € 119,56* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|