Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Trafo 60W 2300mA 24V IP64 Kstgeh stat 181x61,5x35mm 54779


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Trafo elektr. geregelt 90-264VAC/24VDC60W 54779
LED-Trafo elektr. geregelt 90-264VAC/24VDC60W 54779
Artikel-Nr.:
     262-E118F74
Hersteller:
     Scharnberger + Hasenbein
Herst.-Nr.:
     54779
EAN/GTIN:
     4034451547797
Suchbegriffe:
LED Treiber
LED-Konverter
LED-Netzteil
Netztrafo
LED-Trafo 60W 2300mA 24V IP64 Kstgeh stat 181x61,5x35mm 54779
Weitere Informationen:
Ausführung:
statisch
Ausgangsleistung:
60 - 60 W
Ausgangsspannung:
24 - 24 V
Breite:
61.5 mm
Durchmesser:
0 mm
Geeignet für Außengebrauch:
ja
Gehäuse:
Kunststoffgehäuse
Höhe:
35 mm
Leistungsaufnahme:
0 W
Länge:
181 mm
Ohne Dimmfunktion:
ja
Schutzart (IP):
IP64
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 61,62*
€ 79,57*
€ 5,46*
ab € 61,53*
€ 79,66*
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 60,80*
€ 80,48*
37 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 70,24*
€ 90,32*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 79,57*
€ 94,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 78,98*
€ 93,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,64*
€ 88,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,51*
€ 86,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 61,62*
€ 73,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.