Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bewegungsmeldersensor AP INFRACONTROL AP 180° sw IP40 823805017


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kopp 823805017 Bewegungsmelder Infrarotsensor Kabelgebunden Wand Schwarz
Kopp 823805017 Bewegungsmelder Infrarotsensor Kabelgebunden Wand Schwarz
Artikel-Nr.:
     262-E118J60
Hersteller:
     Kopp
Herst.-Nr.:
     823805017
EAN/GTIN:
     4008224590457
Suchbegriffe:
Automatik-Schalter
Bewegungsmelder
Bewegungsschalter
kopp bewegungsmelder 180°
Bewegungsmeldersensor AP INFRACONTROL AP 180° sw IP40 823805017
Weitere Informationen:
Ansprechempfindlichkeit einstellbar:
ja
Ansprechhelligkeit einstellbar:
ja
Ausführung:
Bewegungsmelder
Durchmesser Erfassungsfeld auf Fußboden:
12 m
Erfassungswinkel horizontal:
180 - 180 °
Farbe:
schwarz
Geeignet für Schutzart (IP):
IP40
Halogenfrei:
ja
Max. Einschaltdauer:
12 min min
Max. Reichweite frontal:
12 m m
Max. Reichweite zu einer Seite:
12 m m
Min. Einschaltdauer:
5 s s
Montageart:
Aufputz
RAL-Nummer (ähnlich):
9005
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Weitere Suchbegriffe: automatik schalter, bewegungsmelder ip44, Automatik-Schalter Aufsatz, Bewegungsmelder Einbruch-Meldesysystem, Bewegungsmelder Funk-Alarmsystem, Bewegungsmelder-Sensor, Bewegungssensor, Bewegungswächter-System, Busch Wächter, Dual-Bewegungsmelder, Einbruchmelder, Funk-Bewegungsmelder, Infrarot-Bewegungssensor, Infrarotmelder, Innenraummelder, Komfort-Aufsatz, Passiv-Infrarot-Bewegungsmelder, Präsenzmelder, Raum-Überwachungsgerät, Sensor, Sensor für Automatikschalter, Sensor-Aufsatz, Standard-Aufsatz, System-Bewegungsmelder, System-Sensor, Systemwächter, Wächter, Wächtersensor, Wächter-Systemsensor
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 23,89*
€ 32,90*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 24,30*
€ 33,22*
€ 4,00*
ab € 26,42*
€ 37,42*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 27,33*
€ 37,43*
1 Tag
unbekannt
Frei Haus
ab € 27,68*
€ 37,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,90*
€ 39,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,60*
€ 38,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,65*
€ 36,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,63*
€ 35,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,20*
€ 33,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,89*
€ 28,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.