Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kopp 823805017 Wand PIR-Bewegungsmelder 180° Relais Schwarz IP44


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-W945741
Hersteller:
     Kopp
Herst.-Nr.:
     823805017
EAN/GTIN:
     4008224590457
Suchbegriffe:
Automatik-Schalter
Bewegungsmelder
Bewegungsschalter
kopp bewegungsmelder 180°
Infrarot-Bewegungsmelder,Aufputz, Schutzart IP44, Erfassungsbereich 180º, Erfassungsreichweite ca.12 m, Einstellzeit 5-720 Sekunden, Dämmerungsschwelle stufenlos einstellbar, 3-Draht-Gerät. Für ohmsche und induktive Last, max.1200 W.
Features:
IP44
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Einsatzort:
Innenbereich + Außenbereich
Schaltleistung (Energiesparlampen):
300 W
Dämmerungs-Einstellung:
3 - 2000 lx
Schutzart:
IP44
Schaltleistung (Leuchtstofflampe):
300 W
Montageart:
Wand
Arbeitstemperatur:
-20 - +40 °C
Betriebsspannung:
230 V
Max. Reichweite im Freifeld:
12 m
Herstellerfarbe:
Schwarz
Zeiteinstellung:
5 sek. - 12 min.
Schaltleistung (Halogenlampe):
1200 W
Erfassungswinkel:
180 °
Schaltleistung (Glühlampe):
1200 W
Schaltkontakt-Art:
Relais
Produkt-Art:
PIR-Bewegungsmelder
Weitere Suchbegriffe: automatik schalter, bewegungsmelder ip44, 04008224590457, Kopp, INFRAcontrol 3D 180º AP
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 23,89*
€ 32,90*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 24,30*
€ 33,22*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 26,42*
€ 37,42*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 27,33*
€ 37,43*
1 Tag
unbekannt
Frei Haus
ab € 27,68*
€ 37,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,42*
€ 44,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,26*
€ 43,15
pro Stück
ab 3 Stück
€ 35,91*
€ 42,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,64*
€ 40,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,95*
€ 38,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,04*
€ 36,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,42*
€ 31,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.