Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schaltrelais 230VAC 1S 1Ö IP20 Schraub 18x88x58mm ESR1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Energie-Speicher-Relais 230V AC ESR 1
Energie-Speicher-Relais 230V AC ESR 1
Artikel-Nr.:
     262-E118J80
Hersteller:
     Schalk Steuerungstechnik
Herst.-Nr.:
     ESR109
EAN/GTIN:
     4046929601177
Suchbegriffe:
Industrierelais
Impulsrelais
Installationsrelais
Schaltrelais
Schaltrelais 230VAC 1S 1Ö IP20 Schraub 18x88x58mm ESR1
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Anzahl der Kontakte als Öffner:
1
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
230 - 230 V
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
230 - 230 V
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
0 - 0 V
Breite:
18 mm mm
Höhe:
88 mm mm
Komplettgerät mit Sockel:
ja
Mit zwangsgeführten Kontakten:
ja
Schaltverhalten des Antriebs:
monostabil
Schutzart (IP):
IP20
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Tiefe:
58 mm mm
Weitere Suchbegriffe: schalk installationsrelais, industrierelais, Ergänzungsmodul, Koppelrelais, Relais, Relaisklemme, Relaismodul, Schaltrelais mit DIN-Schienensockel
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
Frei Haus
ab € 30,18*
€ 35,51*
10
Frei Haus
ab € 30,441*
€ 35,841*
Lager 262
1
€ 5,95*
ab € 29,95*
€ 40,52*
18 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 29,41*
€ 41,00*
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 32,56*
€ 43,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,52*
€ 48,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,71*
€ 47,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,03*
€ 44,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,19*
€ 41,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,30*
€ 40,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,95*
€ 35,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.