| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-40166041 Herst.-Nr.: ESR109 EAN/GTIN: 4046929601177 |
| |
|
| | |
| Durch die Verwendung einer mechanischen Verklinkung können Leistungsschütze energielos im geschalteten Zustand gehalten werden. Dieser energiesparende Betrieb ist allerdings nicht grundsätzlich anwendbar. Muss beispielsweise ein Schütz beim Ausfall der Netzspannung selbsttätig in den ausgeschalteten Zustand zurückfallen, war eine mechanische Verklinkung bislang nicht anwendbar. Das ESR 1 generiert einen Einschaltimpuls und speichert Energie. Somit kann es einen Schütz nicht nur in die mechanische Verklinkung bringen, sondern diese bei Wegfall der Netzspannung auch wieder zuverlässig automatisch lösen., Maße: 18x55mm, 230V AC - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - Weitere Informationen: | | Schutzart (IP): | IP20 | Ausführung des elektrischen Anschlusses: | Schraubanschluss | Breite: | 18 Millimeter | Herkunftsland: | Deutschland |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: industrierelais, ESR 1, ESR1, ESR109, Energiespeicher, Ergänzungsmodul, Impulsschalter, Koppelrelais, Relais, Relais zum Schalten, Relaisklemme, Relaismodul, Schaltrelais mit DIN-Schienensockel, Schütz, Selbsthaltung, Verklinkung, 0791508, 791508 |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 10 | | Frei Haus | ab € 29,81* | € 36,55* | | | | | | | | 10 | | Frei Haus | ab € 29,996* | € 36,916* | | | | Lager 3461 | | | | 1 | | € 6,99* | ab € 29,30* | € 41,25* | | | | | | 20 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 32,62* | € 43,80* | | | | | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 35,21* | € 46,96* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|