Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kettenabhängung gr ST KSH4ME


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kettenabhängung KSH 4 me
Kettenabhängung KSH 4 me
Artikel-Nr.:
     262-E119A34
Hersteller:
     Regiolux
Herst.-Nr.:
     37290002100
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schaukelhaken
schaukelhaken
Kettenabhängung gr ST KSH4ME
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Kettenabhängung
Breite:
0 mm
Durchmesser:
0 mm
Farbe:
grau
Höhe:
0 mm
Länge:
0 mm
Werkstoff:
Stahl
Zubehör:
ja
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 5,16*
€ 7,93*
€ 5,46*
ab € 5,17*
€ 7,94*
38 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 5,41*
€ 8,27*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 5,55*
€ 8,47*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 6,01*
€ 9,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,13*
€ 10,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,98*
€ 10,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,27*
€ 9,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,91*
€ 9,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,56*
€ 9,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,01*
€ 7,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.