Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  > Artikel

Knotenkette 2,2x25mm ST unbeh 400N 600KS01


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kettenset f.Hängekombinationen 600KS01
Kettenset f.Hängekombinationen 600KS01
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     262-E119B46
Hersteller:
     Walther
Herst.-Nr.:
     600KS01
EAN/GTIN:
     4015609613359
Suchbegriffe:
Knotenkette
knotenkette
Knotenkette 2,2x25mm ST unbeh 400N 600KS01
Weitere Informationen:
Ausführung:
Knotenkette
Breite des Glieds:
25 mm
Bruchlast:
400 N N
Materialstärke:
2.2 mm mm
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Werkstoff:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: Abhängekette, Aufhängezubehör für Leuchte, Befestigungszubehör für Leuchte, Gliederkette, Kette, Leuchtenaufhängung, Leuchtenkette, Zubehör für Schnellmontagesystem
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 24,67*
€ 32,89*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 24,78*
€ 33,01*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 24,86*
€ 33,18*
16 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 25,31*
€ 33,96*
25 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 25,72*
€ 34,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,18*
€ 39,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,82*
€ 39,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,19*
€ 37,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,06*
€ 35,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,01*
€ 34,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,86*
€ 29,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.