Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  > Artikel

Kettenset f.Hängekombinationen 600KS01


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kettenset f.Hängekombinationen 600KS01
Kettenset f.Hängekombinationen 600KS01
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517A-58365582
Hersteller:
     Walther-Werke
Herst.-Nr.:
     600KS01
EAN/GTIN:
     4015609613359
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Knotenkette
knotenkette

Kettenset f.Hängekombinationen 600KS01

WALTHER Kettenset
mit 2 verzinkten 400mm langen Ketten
mit 3 Karabinerhaken
Weitere Informationen:
Ausführung:
Knotenkette
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Bruchlast:
400 N
Farbe:
sonstige
Materialstärke:
2,2 mm
Breite des Glieds:
25 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 24,31*
€ 32,70*
€ 5,95*
ab € 24,49*
€ 32,82*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 24,81*
€ 33,27*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 25,74*
€ 34,60*
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 25,33*
€ 34,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,70*
€ 38,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,55*
€ 38,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,99*
€ 36,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,73*
€ 35,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,64*
€ 34,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,31*
€ 28,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.