Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

USV Stand Offline 1200VA 6min 161-284V 81x305x312mm EATONELLIPSEECO1200USBDIN


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     262-E127C39
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     EL1200USBDIN
EAN/GTIN:
     3553340621222
Suchbegriffe:
Eaton-USV-Stromversorgung
Eaton-USV-Versorgungstechnik
UPS
USV
USV Stand Offline 1200VA 6min 161-284V 81x305x312mm EATONELLIPSEECO1200USBDIN
Weitere Informationen:
Anzahl der Ausgangsanschlüsse Festanschluss:
0
Anzahl der Ausgangsanschlüsse Kaltgeräte C13:
0
Anzahl der Ausgangsanschlüsse Kaltgeräte C19:
0
Anzahl der Ausgangsanschlüsse mit Schutzkontakt CEE 7/3 (Typ F):
8
Anzahl der Primärphasen:
1
Anzahl der Sekundärphasen:
1
Ausgangs-Leistungsfaktor:
0.6
Ausgangsscheinleistung:
1200 VA
Ausgangsspannung:
230 - 240 V
Ausgangswirkleistung:
750 W
Automatische Ausschaltfunktion:
ja
Bauform:
Standgerät
Breite:
81 mm mm
Effizienz im Eco-Modus:
98 %
Eingangsanschluss:
Schutzkontakt Typ F
Eingangsspannung:
161 - 284 V
Gesamteffizienz:
98 %
Gewicht:
6.83 kg kg
Höhe:
305 mm mm
Max. Spannungsverzerrung am Ausgang (lineare Last):
0 %
Primärfrequenz:
50 - 60 Hz
Sekundärfrequenz:
50 - 60 Hz
Spannungsart:
AC
Tiefe:
312 mm mm
USV-Technologie:
Offline
Überbrückungszeit Volllast:
6 min min
Weitere Suchbegriffe: USV Anlage, Unterbrechungsfreie Stromversorgung, eaton usv usb, ups, eaton ups, 19 Zoll-NetUPS SE-USV-Anlage, Back USV, Line-Interaktive-USV, Mitlauf-USV, NetUPS SE-USV-Anlage, NetUPS-USV-Anlage, Notstromgerät, Notstromversorgung, Offline-USV, OneUPS PLUS-USV-Anlage, ONLINE USV, Prestige-USV-Anlage, Pulsar-USV-Anlage, Smart USV, Spannungsüberbrückung, Spannungsversorgungsschutz, Stromversorgung, USV-Anlage
Angebote (23)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
4
€ 9,50*
ab € 176,37*
€ 197,22*
Frei Haus
ab € 181,40*
€ 201,52*
2 Tage
15
€ 4,50*
ab € 181,24*
€ 202,00*
€ 6,78*
ab € 181,40*
€ 202,40*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 230,04*
€ 253,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 253,14*
€ 301,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 251,77*
€ 299,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 246,87*
€ 293,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 242,39*
€ 288,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 230,04*
€ 273,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Eaton
ELRACK
ab € 45,78*
Sonstiges
Eaton
ELWALL
ab € 13,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.