Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

USV Stand Offline 650VA 5min 161-284V 81x263x235mm EATONELLIPSEECO650USBDIN


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     262-E127F16
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     EL650USBDIN
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Eaton-USV-Stromversorgung
Eaton-USV-Versorgungstechnik
UPS
USV
USV Stand Offline 650VA 5min 161-284V 81x263x235mm EATONELLIPSEECO650USBDIN
Weitere Informationen:
Anzahl der Ausgangsanschlüsse Festanschluss:
0
Anzahl der Ausgangsanschlüsse Kaltgeräte C13:
0
Anzahl der Ausgangsanschlüsse Kaltgeräte C19:
0
Anzahl der Ausgangsanschlüsse mit Schutzkontakt CEE 7/3 (Typ F):
4
Anzahl der Primärphasen:
1
Anzahl der Sekundärphasen:
1
Ausgangs-Leistungsfaktor:
0.6
Ausgangsscheinleistung:
650 VA
Ausgangsspannung:
230 - 240 V
Ausgangswirkleistung:
400 W
Automatische Ausschaltfunktion:
ja
Bauform:
Standgerät
Breite:
81 mm mm
Effizienz im Eco-Modus:
98 %
Eingangsanschluss:
Schutzkontakt Typ F
Eingangsspannung:
161 - 284 V
Gesamteffizienz:
98 %
Gewicht:
3.63 kg kg
Höhe:
263 mm mm
Max. Spannungsverzerrung am Ausgang (lineare Last):
0 %
Primärfrequenz:
50 - 60 Hz
Sekundärfrequenz:
50 - 60 Hz
Spannungsart:
AC
Tiefe:
235 mm mm
USV-Technologie:
Offline
Überbrückungszeit Volllast:
5 min min
Weitere Suchbegriffe: USV Anlage, Unterbrechungsfreie Stromversorgung, eaton usv usb, ups, eaton ups, 19 Zoll-NetUPS SE-USV-Anlage, Back USV, Line-Interaktive-USV, Mitlauf-USV, NetUPS SE-USV-Anlage, NetUPS-USV-Anlage, Notstromgerät, Notstromversorgung, Offline-USV, OneUPS PLUS-USV-Anlage, ONLINE USV, Prestige-USV-Anlage, Pulsar-USV-Anlage, Smart USV, Spannungsüberbrückung, Spannungsversorgungsschutz, Stromversorgung, USV-Anlage
Angebote (25)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
29 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 90,70*
€ 101,88*
Frei Haus
ab € 95,18*
€ 107,18*
1 Tag
28
Frei Haus
ab € 95,54*
€ 107,26*
3 Tage
31
€ 1,00*
ab € 97,99*
€ 110,07*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 127,56*
€ 142,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 142,30*
€ 169,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 141,02*
€ 167,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 136,66*
€ 162,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 134,97*
€ 160,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 127,56*
€ 151,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Eaton
ELRACK
ab € 45,55*
Sonstiges
Eaton
ELWALL
ab € 13,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.