Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Frequenzumrichter lin=0,1 200-240V E1ph A3ph 400Hz 5060Hz quad=0,1kW IP20 0%F FR-D720S-008SC-EC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Frequenzumrichter 0,1kW 0,8A 200-240V FR-D720S-008SC-EC
Frequenzumrichter 0,1kW 0,8A 200-240V FR-D720S-008SC-EC
Artikel-Nr.:
     262-E129I49
Hersteller:
     Mitsubishi
Herst.-Nr.:
     247595
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
AC AC Netzgeräte
Frequenzumrichter
Inverter
Wechselrichter
Frequenzumrichter lin=0,1 200-240V E1ph A3ph 400Hz 5060Hz quad=0,1kW IP20 0%F FR-D720S-008SC-EC
Weitere Informationen:
Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen USB:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen parallel:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485:
1
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell TTY:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige:
0
Anzahl der Schnittstellen PROFINET:
0
Anzahl der analogen Ausgänge:
1
Anzahl der analogen Eingänge:
2
Anzahl der digitalen Ausgänge:
2
Anzahl der digitalen Eingänge:
5
Ausgangsphasenzahl:
3
Breite:
68 mm mm
Bremschopper integriert:
ja
Eingangsphasenzahl:
1
Einsatz im Industriebereich zulässig:
ja
Höhe:
128 mm mm
Max. Ausgangsfrequenz:
400 Hz
Max. abgegebene Leistung bei linearer Belastung bei Bemessungsausgangsspannung:
0.1 kW
Max. abgegebene Leistung bei quadrat. Belastung bei Bemessungsausgangsspannung:
0.1 kW
Mit Bedienelement:
ja
Nennausgangsstrom I2N:
0.8 A
Netzfrequenz:
50/60 Hz
Netzspannung:
200 - 240 V
Relative symmetrische Netzfrequenztoleranz:
0 %
Relative symmetrische Netzspannungstoleranz:
0 %
Schutzart (IP):
IP20
Tiefe:
80.5 mm mm
Weitere Suchbegriffe: mitsubishi inverter, inverter, frequenzumrichter 90w, Drehzahlsteller, Frequenzregler, Frequenzumformer, Frequenzumsetzer, Motorabgang, Motorregelung, Motorregler, Motorsteller, Umrichter
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 105,74*
€ 125,73*
€ 5,46*
ab € 106,05*
€ 125,74*
Frei Haus
ab € 110,24*
€ 130,79*
37 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 114,00*
€ 135,43*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 136,75*
€ 161,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 161,45*
€ 192,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 159,67*
€ 190,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 152,13*
€ 181,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 147,55*
€ 175,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 136,75*
€ 162,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.