Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Frequenzumrichter lin=0,7 200-240V E1ph A3ph 400Hz 5060Hz quad=0,75kW IP20 0%F FR-D720S-042SC-EC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     262-E129I52
Hersteller:
     Mitsubishi
Herst.-Nr.:
     247598
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
AC AC Netzgeräte
Frequenzumrichter
Inverter
Wechselrichter
Frequenzumrichter lin=0,7 200-240V E1ph A3ph 400Hz 5060Hz quad=0,75kW IP20 0%F FR-D720S-042SC-EC
Weitere Informationen:
Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen USB:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen parallel:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485:
1
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell TTY:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige:
0
Anzahl der Schnittstellen PROFINET:
0
Anzahl der analogen Ausgänge:
1
Anzahl der analogen Eingänge:
2
Anzahl der digitalen Ausgänge:
2
Anzahl der digitalen Eingänge:
5
Ausgangsphasenzahl:
3
Breite:
68 mm mm
Bremschopper integriert:
ja
Eingangsphasenzahl:
1
Einsatz im Industriebereich zulässig:
ja
Höhe:
128 mm mm
Max. Ausgangsfrequenz:
400 Hz
Max. abgegebene Leistung bei linearer Belastung bei Bemessungsausgangsspannung:
0.75 kW
Max. abgegebene Leistung bei quadrat. Belastung bei Bemessungsausgangsspannung:
0.75 kW
Mit Bedienelement:
ja
Nennausgangsstrom I2N:
4.2 A
Netzfrequenz:
50/60 Hz
Netzspannung:
200 - 240 V
Relative symmetrische Netzfrequenztoleranz:
0 %
Relative symmetrische Netzspannungstoleranz:
0 %
Schutzart (IP):
IP20
Tiefe:
162.5 mm mm
Weitere Suchbegriffe: mitsubishi inverter, inverter, frequenzumrichter 240v, Drehzahlsteller, Frequenzregler, Frequenzumformer, Frequenzumsetzer, Motorabgang, Motorregelung, Motorregler, Motorsteller, Umrichter
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 146,98*
€ 174,15*
Frei Haus
ab € 148,03*
€ 174,54*
Frei Haus
ab € 154,09*
€ 181,17*
2 Tage
16
€ 6,40*
ab € 160,60*
€ 188,31*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 191,33*
€ 223,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 223,64*
€ 266,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 216,29*
€ 257,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 210,55*
€ 250,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 203,39*
€ 242,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 191,33*
€ 227,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.