Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handsender 100m Funk eNet 2kan anth mt FMHS2


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
JUNG FM HS 2 Wand-Transmitter Anthrazit
JUNG FM HS 2 Wand-Transmitter Anthrazit
Artikel-Nr.:
     262-E130A82
Hersteller:
     Jung
Herst.-Nr.:
     FMHS2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
FM Transmitter
Funk-Handsender
Funkhandsender
jung funk-handsender
Handsender 100m Funk eNet 2kan anth mt FMHS2
Weitere Informationen:
Anzahl der Kanäle:
2
Ausführung der Oberfläche:
matt
Farbe:
anthrazit
Geeignet für Dimmer:
ja
Geeignet für Jalousieschalter:
ja
Geeignet für Schalter:
ja
Halogenfrei:
ja
Mit Fernbedienung:
ja
Mit Handsender:
ja
Reichweite:
100 m m
Signalübertragung:
Funk
Werkstoff:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: funk handsender, 2-kanal funk-handsender, Fernbedienung, Funksendemodul, Funk-Sender, Funk-Taste, Funk-Tasterschnittstelle, Funk-Universalsender, Funk-Wandsender, Funk-Wandsender-Einsatz, Handsender, Infrarot-Fernbedienung, IR-Handsender, IR-Wandsender, Sender, Sender für schnurloses Schaltsystem, Sender/Fernbedienung für Installationsschalterprogramme, Wandsender
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 39,06*
€ 51,63*
2 Tage
4
€ 6,40*
ab € 39,37*
€ 51,97*
Frei Haus
ab € 40,54*
€ 53,08*
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 40,95*
€ 53,59*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 42,20*
€ 55,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,42*
€ 65,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,97*
€ 65,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,07*
€ 61,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,82*
€ 55,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,58*
€ 55,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,20*
€ 50,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.