Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Funktaster UP 868MHz eNet IP20 230V AC UKW UKW(FM) FMUS2UP


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
JUNG FM US 2 UP Smart-Home-Sender Kabellos Wand-montiert RF Wireless
JUNG FM US 2 UP Smart-Home-Sender Kabellos Wand-montiert RF Wireless
Artikel-Nr.:
     262-E130A96
Hersteller:
     Jung
Herst.-Nr.:
     FMUS2UP
EAN/GTIN:
     4011377087019
Suchbegriffe:
FM Transmitter
Jalousietaster
jung jalousietaster
fm transmitter
Funktaster UP 868MHz eNet IP20 230V AC UKW UKW(FM) FMUS2UP
Weitere Informationen:
Anzahl der Befehle:
0
Funkfrequenz:
868 MHz MHz
Funktaster unter Putz:
ja
Modulation:
UKW (FM)
Reichweite:
100 m m
Schutzart (IP):
IP20
Stromversorgung:
230V AC
Weitere Suchbegriffe: Fernsteuerung, Funkcodiergerät, Funkcody, Funkfernsteuerung, Funkhandsender, Funkimpulsgeber, Funkinnentaster, Funksender, Funktaster, Handsender, Impulsgeber
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 50,95*
€ 57,93*
1
€ 5,46*
ab € 46,11*
€ 58,78*
Lager 262
1
€ 5,95*
ab € 46,05*
€ 58,88*
1
Frei Haus
ab € 47,37*
€ 60,57*
2 Tage
6
1
€ 6,40*
ab € 49,20*
€ 63,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,88*
€ 70,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,79*
€ 68,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,48*
€ 63,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,42*
€ 62,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,12*
€ 60,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,05*
€ 54,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.