Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Motorsteuergerät 0,025-3A Smoove Uno IB+ 230V50Hz IP40 Schraub 1811204


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Motorsteuergerät Smoove Uno IB+Silver 1811204
Motorsteuergerät Smoove Uno IB+Silver 1811204
Produktbild Detailansicht
Artikel-Nr.:
     262-E131F34
Hersteller:
     Somfy
Herst.-Nr.:
     1811204
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abdeckrahmen
Rahmen
Jalousieantriebs-Steuerung
Rohrmotorsteuerung
Motorsteuergerät 0,025-3A Smoove Uno IB+ 230V50Hz IP40 Schraub 1811204
Weitere Informationen:
Anzahl der Ausgänge, kontaktbehaftet:
0
Anzahl der analogen Ausgänge:
1
Anzahl der analogen Eingänge:
1
Anzahl der digitalen Eingänge:
0
Anzahl der elektronischen Ausgänge:
0
Art der Anschlusstechnik:
Schraubanschluss
Bemessungsbetriebsfrequenz:
50 - 50 Hz
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 50 Hz:
230 - 230 V
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 60 Hz:
230 - 230 V
Bemessungsbetriebsstrom Ie:
0.025 - 3 A
Schaltfunktion:
bistabil
Schutzart (IP):
IP40
Weitere Suchbegriffe: somfy abdeckrahmen, rohrmotorsteuerung
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 77,77*
€ 97,92*
37 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 77,86*
€ 98,03*
Frei Haus
ab € 80,99*
€ 101,86*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 85,36*
€ 105,94*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 88,18*
€ 109,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 109,12*
€ 129,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 107,93*
€ 128,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 103,32*
€ 122,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 100,00*
€ 119,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 88,18*
€ 104,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kaiser Nienhaus
311500
ab € 22,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.