Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Motorsteuergerät Smoove Uno IB+Silver 1811204


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Motorsteuergerät Smoove Uno IB+Silver 1811204
Motorsteuergerät Smoove Uno IB+Silver 1811204
Produktbild Detailansicht
Artikel-Nr.:
     3517I-21956076
Hersteller:
     Somfy
Herst.-Nr.:
     1811204
EAN/GTIN:
     3660849516550
Suchbegriffe:
Abdeckrahmen
Rahmen
Jalousieantriebs-Steuerung
Rohrmotorsteuerung

Motorsteuergerät Smoove Uno IB+Silver 1811204

Für Rollläden, Screens, Raffstoren und Fenster. Zur individuellen Ansteuerung von einem 230 V Antrieb über Ringleitung IB+ oder lokal über sensitive Taster. Lokale Einstellung einer Zwischenposition und der Bedienergonomie. - Einfache Bedienung durch ergonomisches Design: Sensitive Technologie - Schnelle Inbetriebnahme in Kombination mit TouchBuco, animeo Building Controller oder Steuergeräte wie Chronis Smoove IB+ und Soliris Smoove IB+ - Platzsparend: Motorsteuergerät und Bedienpunkt in einem Gerät kombiniert - In die Unterputzdose bzw.
Weitere Informationen:
Art der Anschlusstechnik:
Schraubanschluss
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC
Stromerfassungsmodul:
nein
Spannungserfassungsmodul:
nein
Anzahl der analogen Eingänge:
1
Anzahl der analogen Ausgänge:
1
Eingang für Thermistoranschluss:
nein
Eingang für Erdschlusserfassung:
nein
Eingang für analoge Temperaturfühler:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: somfy abdeckrahmen, rohrmotorsteuerung
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 77,77*
€ 97,92*
37 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 77,86*
€ 98,03*
Frei Haus
ab € 80,99*
€ 101,86*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 85,36*
€ 105,94*
€ 5,95*
ab € 88,18*
€ 109,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 97,92*
€ 116,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 95,89*
€ 114,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 92,08*
€ 109,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 88,94*
€ 105,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 77,77*
€ 92,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kaiser Nienhaus
311500
ab € 22,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.