Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spannungsversorgung PHC 4TE 1500mA LED REG m.LED-Anz D942SPV


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spannungversorgung REG 230V AC/24 V DC 1,5A D 942 SPV
Spannungversorgung REG 230V AC/24 V DC 1,5A D 942 SPV
Artikel-Nr.:
     262-E131F62
Hersteller:
     PEHA
Herst.-Nr.:
     00263017
EAN/GTIN:
     4010105263015
Suchbegriffe:
EIB-Spannungsversorgung
KNX-Spannungsversorgung
Stoßrelais
Stromstoßrelais
Spannungsversorgung PHC 4TE 1500mA LED REG m.LED-Anz D942SPV
Weitere Informationen:
Andere Bussysteme:
PHC
Anzahl der integrierten Drosseln:
1
Anzahl der versorgbaren Linien:
1
Breite in Teilungseinheiten:
4
Max. Ausgangsstrom:
1500 mA mA
Mit LED-Anzeige:
ja
Montageart:
REG
Weitere Suchbegriffe: Stromstoßschalter, eib spannungsversorgung, Bussystem-Spannungsversorgung, Bus-Versorgungs-Gerät, Netzgerät, Netzteil, Spannungsversorgung
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 141,21*
€ 173,81*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 142,19*
€ 175,55*
Frei Haus
ab € 152,32*
€ 186,70*
38 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 158,18*
€ 192,08*
Frei Haus
ab € 158,10*
€ 192,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 173,81*
€ 206,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 170,35*
€ 202,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 166,95*
€ 198,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 161,95*
€ 192,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 141,21*
€ 168,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.