Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stoßverbinder Normalausfü 16qmm f.Massiv f.Mehrdr Geeignet für massive Leiter Cu 16B


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     262-E132A00
Hersteller:
     Klauke
Herst.-Nr.:
     16B
EAN/GTIN:
     4012078799133
Suchbegriffe:
Quetschverbinder
Stossverbinder
Stoßkabelverbinder
klauke quetschverbinder
Stoßverbinder Normalausfü 16qmm f.Massiv f.Mehrdr Geeignet für massive Leiter Cu 16B
Weitere Informationen:
Anzahl der Abzweige:
2
Ausführung:
Normalausführung
Für zugfeste Verbindungen:
ja
Geeignet für feindrähtige Leiter:
ja
Geeignet für massive Leiter:
ja
Geeignet für mehrdrähtige Leiter:
ja
Hülsenform:
lang
Isolation:
ohne
Nennquerschnitt:
16 - 16 mm²
Oberflächenschutz:
verzinnt
Spannungsreihe:
bis 10 kV
Verbindungsart:
Stoßverbinder
Werkstoff:
Kupfer
Weitere Suchbegriffe: quetschverbinder, Cu-Pressverbinder, Endverbinder, Kreuzverbinder, Parallelverbindung, Pressverbinder, Stoßverbindung, T-Verbinder, Verbinder für Cu-Leiter zum Verpressen
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
50
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,5394*
€ 0,7594*
24 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,5672*
€ 0,7972*
19 Tage
unbekannt
50
pro Paket
€ 5,90*
ab € 0,5865*
€ 0,8265*
1
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,53*
€ 0,85*
Lager 262
50
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,64274*
€ 0,89274*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,89274*
€ 1,06236
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,84274*
€ 1,00286
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,79274*
€ 0,94336
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,64274*
€ 0,76486
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 44,637* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.