Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stoßverbinder Normalausfü 120qmm lang Cu f.Massiv f.Mehrdr verzinnt 120B


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
MD02
Artikel-Nr.:
     262-E132A12
Hersteller:
     Klauke
Herst.-Nr.:
     120B
EAN/GTIN:
     4012078799188
Suchbegriffe:
Quetschverbinder
Stossverbinder
Stoßkabelverbinder
klauke quetschverbinder
Stoßverbinder Normalausfü 120qmm lang Cu f.Massiv f.Mehrdr verzinnt 120B
Weitere Informationen:
Anzahl der Abzweige:
2
Ausführung:
Normalausführung
Für zugfeste Verbindungen:
ja
Geeignet für feindrähtige Leiter:
ja
Geeignet für massive Leiter:
ja
Geeignet für mehrdrähtige Leiter:
ja
Hülsenform:
lang
Isolation:
ohne
Nennquerschnitt:
120 - 120 mm²
Oberflächenschutz:
verzinnt
Spannungsreihe:
bis 10 kV
Verbindungsart:
Stoßverbinder
Werkstoff:
Kupfer
Weitere Suchbegriffe: quetschverbinder, Cu-Pressverbinder, Endverbinder, Kreuzverbinder, Parallelverbindung, Pressverbinder, Stoßverbindung, T-Verbinder, Verbinder für Cu-Leiter zum Verpressen
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
25
pro Stück
€ 6,99*
ab € 2,2394*
€ 3,0194*
Lager 262
25
pro Stück
€ 5,95*
ab € 2,34036*
€ 3,15036*
19 Tage
unbekannt
25
pro Paket
€ 5,90*
ab € 2,3972*
€ 3,2272*
1
pro Stück
€ 5,46*
ab € 2,23*
€ 3,34*
25
pro Stück
Frei Haus
ab € 3,77*
€ 4,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 3,15036*
€ 3,74893
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,95036*
€ 3,51093
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,34036*
€ 2,78503
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 78,759* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.