Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stoßverbinder, unisoliert, 120 mm², 50 mm, 120B


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Stoßverbinder, unisoliert, 120 mm², 50 mm, 120B
Stoßverbinder, unisoliert, 120 mm², 50 mm, 120B
Artikel-Nr.:
     4502-07F1333
Hersteller:
     Klauke
Herst.-Nr.:
     120B
EAN/GTIN:
     4012078800730
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Quetschverbinder
Stossverbinder
Stoßkabelverbinder
klauke quetschverbinder
Stoßverbinder, 120B, Klauke Stoßverbinder für verdichtete mehrdrähtige Rundleiter. Features * Passgenaue Zuordnung zum Werkzeug/Presseinsatz durch Farbleitsystem * Weniger Pressungen aufgrund max. Pressbreite * Reduzierte Kosten durch kompakte Bauform * Die Verarbeitung erfolgt ohne den Einsatz zusätzlicher Hülsen * Optimale Material- und Verpresseigenschaften durch geglühtes Material * Sichere Zuordnung durch Artikelkennzeichnung auf dem Stoßverbinder * Einfache Kabeleinführung durch präzise Endenbearbeitung
Weitere Informationen:
Ausführung:
Stoßverbinder
Isoliert:
Nein
Länge:
50 mm
Leiterquerschnitt:
120 mm²
Material:
Kupfer
Schrumpfschlauch:
Nein
Ursprungsland:
DE
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: quetschverbinder, Kabelschuh, Crimpverbinder, Pressverbinder, Klemme und Anschlussmaterial, Verbinder, Parallelverbinder, Serienverbinder, Stoßverbinder
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
25
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,97*
€ 2,78*
14 Tage
unbekannt
25
pro Stück
€ 6,99*
ab € 2,2494*
€ 3,0394*
25
pro Stück
€ 5,95*
ab € 2,34036*
€ 3,16036*
1
pro Stück
€ 5,00*
ab € 2,24*
€ 3,21*
19 Tage
unbekannt
25
pro Paket
€ 5,90*
ab € 2,3972*
€ 3,2372*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 2,78*
€ 3,31
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,58*
€ 3,07
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,49*
€ 2,96
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,43*
€ 2,89
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,97*
€ 2,34
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 69,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.