Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vorschaltgerät 14-35W elektr f.T5 MW 280x30mm QT-FIT51X14à35


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
MD12
Artikel-Nr.:
     262-E134G98
Hersteller:
     LEDVANCE
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4008321971234
Suchbegriffe:
Netztrafo
Netztransformator
Trafo
Transformator
Vorschaltgerät 14-35W elektr f.T5 MW 280x30mm QT-FIT51X14à35
Weitere Informationen:
Ausführung:
elektronisch
Breite:
30 mm mm
Für Lampenart T16:
ja
Geeignet für Lampenleistung:
14 - 35 W
Geeignet für Lampenleistung (1-lampig):
14 - 35 W W
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
1 - 1
Gehäuse:
Metallgehäuse
Höhe:
28 mm mm
Länge:
280 mm mm
Multiwatt-Ausführung:
ja
Nennspannung:
220 - 240 V V
Ohne Dimmfunktion:
ja
Schutzart (IP):
IP20
Schutzklasse:
ohne
Weitere Suchbegriffe: Vorschaltgerät, Elektronik Transformator, Elektronik-Trafo, Elektroniktransformator, elektronischer Trafo, osram elektronisches vorschaltgerät, elektronik transformator, elektronik-trafo osram, Digitales Vorschaltgerät, Dimmbares Vorschaltgerät, Elektronisches Betriebsgerät, Elektronisches Standard Vorschaltgerät, Elektronisches Vorschaltgerät, EVG, Hochfrequenz Betriebssystem, Kompaktbaustein, Konventionelles Vorschaltgerät, KVG, Superverlustarmes Vorschaltgerät, Transistorvorschaltgerät, Umrüstsatz, Verlustarmes Vorschaltgerät, Versorgungseinheit, Vorschaltgerät für Entladungslampe, Vorschaltgerät mit integrierter Fassung, VVG
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
350
1
€ 6,90*
ab € 7,32*
€ 10,91*
1
€ 8,95*
ab € 7,66*
€ 11,23*
Lager 262
20
€ 5,95*
ab € 11,69*
€ 13,97*
5 Tage
100
1
€ 4,90*
ab € 14,67*
€ 14,67*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,50*
ab € 12,43*
€ 17,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 13,97*
€ 16,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,69*
€ 13,91
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 279,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.