Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Motorsteuergerät 0,5-12A animeo EIB IP20 230V50Hz 1860197


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Jalousieaktor animeo EIB KNX 4 AC MoCo 1860197
Jalousieaktor animeo EIB KNX 4 AC MoCo 1860197
Artikel-Nr.:
     262-E154H76
Hersteller:
     Somfy
Herst.-Nr.:
     1860197
EAN/GTIN:
     3660849545048
Suchbegriffe:
EIB-Steckverbinder
EIB-Verbinder
KNX-Steckverbinder
KNX-Verbinder
Motorsteuergerät 0,5-12A animeo EIB IP20 230V50Hz 1860197
Weitere Informationen:
Anzahl der Ausgänge, kontaktbehaftet:
4
Anzahl der analogen Ausgänge:
0
Anzahl der analogen Eingänge:
0
Anzahl der digitalen Eingänge:
8
Anzahl der elektronischen Ausgänge:
0
Bemessungsbetriebsfrequenz:
50 - 50 Hz
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 50 Hz:
230 - 230 V
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei DC:
0 - 0 V
Bemessungsbetriebsstrom Ie:
0.5 - 12 A
Eingang für Erdschlusserfassung:
ja
Schaltfunktion:
bistabil
Schutzart (IP):
IP20
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 377,35*
€ 448,52*
37 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 375,99*
€ 449,11*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 405,97*
€ 482,03*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 482,03*
€ 573,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 479,36*
€ 570,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 457,03*
€ 543,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 441,34*
€ 525,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 405,97*
€ 483,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.