Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jalousieaktor animeo EIB KNX 4 AC MoCo 1860197


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Jalousieaktor animeo EIB KNX 4 AC MoCo 1860197
Jalousieaktor animeo EIB KNX 4 AC MoCo 1860197
Artikel-Nr.:
     3517A-72550845
Hersteller:
     Somfy
Herst.-Nr.:
     1860197
EAN/GTIN:
     3660849545048
Suchbegriffe:
EIB-Steckverbinder
EIB-Verbinder
KNX-Steckverbinder
KNX-Verbinder

Jalousieaktor animeo EIB KNX 4 AC MoCo 1860197

animeo KNX, 4 AC Motorcontroller zur individuellen Ansteuerung von 4x 230V-Antrieben über lokale Taster oder in Gruppen mit KNX Steuerungstechnik.
Weitere Informationen:
Art der Anschlusstechnik:
sonstige
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 50 Hz:
230 V
Bemessungsbetriebsfrequenz:
50 Hz
Stromerfassungsmodul:
nein
Bemessungsbetriebsstrom Ie:
0,5..12 A
Spannungserfassungsmodul:
nein
Anzahl der Ausgänge, kontaktbehaftet:
4
Eingang für Thermistoranschluss:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 377,35*
€ 448,52*
37 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 375,99*
€ 449,11*
€ 5,95*
ab € 405,97*
€ 482,03*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 448,52*
€ 533,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 446,53*
€ 531,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 426,22*
€ 507,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 411,71*
€ 489,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 377,35*
€ 449,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.