Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Funksender 26,975MHz 1k IP40 Batt AM 1841112


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ersatz-Funkhandsender 26,975 MHz grüne LED 1841112
Ersatz-Funkhandsender 26,975 MHz grüne LED 1841112
Artikel-Nr.:
     262-E154J64
Hersteller:
     Somfy
Herst.-Nr.:
     1841112
EAN/GTIN:
     3660849561178
Suchbegriffe:
Funk-Handsender
Funkhandsender
funk-handsender somfy
funk handsender
Funksender 26,975MHz 1k IP40 Batt AM 1841112
Weitere Informationen:
Anzahl der Befehle:
1
Funkfrequenz:
26.975 MHz MHz
Modulation:
AM
Reichweite:
30 m m
Schutzart (IP):
IP40
Stromversorgung:
Batterie
Weitere Suchbegriffe: Fernsteuerung, Funkcodiergerät, Funkcody, Funkfernsteuerung, Funkimpulsgeber, Funkinnentaster, Funksender, Funktaster, Handsender, Impulsgeber
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 68,48*
€ 88,55*
€ 5,46*
ab € 68,87*
€ 88,95*
37 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 70,84*
€ 91,01*
Frei Haus
ab € 70,98*
€ 91,15*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 77,48*
€ 99,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 88,55*
€ 105,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 86,35*
€ 102,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 82,98*
€ 98,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 80,96*
€ 96,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 68,48*
€ 81,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.