Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ersatz-Funkhandsender 26,975 MHz grüne LED 1841112


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ersatz-Funkhandsender 26,975 MHz grüne LED 1841112
Ersatz-Funkhandsender 26,975 MHz grüne LED 1841112
Artikel-Nr.:
     3517K-21956580
Hersteller:
     Somfy
Herst.-Nr.:
     1841112
EAN/GTIN:
     3660849561178
Suchbegriffe:
Funk-Handsender
Funkhandsender
funk-handsender somfy
funk handsender

Ersatz-Funkhandsender 26,975 MHz grüne LED 1841112

Ersatz-Handsender für Bosch Garagentorantriebe. Ersetzt folgende Handsender: 7 781 999 720, 7 781 999 721, 7 781 999 730
Weitere Informationen:
Funkfrequenz:
26,995 MHz
Modulation:
AM
Rollingcode-System:
nein
Reichweite:
30 m
Anzahl der Befehle:
1
Mit Funkhandsender:
ja
Funktaster unter Putz:
nein
Funktaster auf Putz:
nein
Mit Funkcodiergerät:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 68,48*
€ 88,55*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 68,87*
€ 88,95*
38 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 70,84*
€ 91,01*
Frei Haus
ab € 70,98*
€ 91,15*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 77,48*
€ 99,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 88,95*
€ 105,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 86,83*
€ 103,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 83,44*
€ 99,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 81,42*
€ 96,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 68,87*
€ 81,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.